D-Life - obturateur - métal nickel - méca + enjoliveur

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • utilisation plaque de fermeture
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Obturateur - Mécanisme + enjoliveur - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A compléter avec cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet obturateur MTN4075-6050 de couleur nickel de Schneider Electric Merten System Design est livré avec enjoliveur. Ce cache fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Le mode de fixation est à vis. Son boîtier de montage peut être encastré. Très fiable et résistant, cet obturateur avec enjoliveur s'intègre à merveille dans les intérieurs élégants. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène. Merten System Design offre une large gamme d'interrupteurs modernes, pour une installation complète d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45. La simplicité géométrique du dessin de la gamme garantit une écriture architecturale et intemporelle.

D-life

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Oui

avec jacks/coupleurs

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

métal

champ d'inscription

sans champ d'inscription

adapté au nombre de jacks/coupleurs

0

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

plaque de fermeture

sans halogène

Oui

avec volet de protection

Non

Couleur

gris

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.